エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-50ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-50ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21431988MXQ25AM-50ZA-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21431997MXQ25AM-50ZA-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする