エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-150BT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-150BT - SMC
ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
(BT) 後退端アブソーバ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21433099MXQ25L-150BT-M9NL
¥102,910
¥94,980
¥104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする