エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-20AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-20AT - SMC
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(AT) 後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
25
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21433467MXQ25L-20AT-M9BVL-X11
58,410
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする