SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-20CT
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(CT) 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21433659
MXQ25L-20CT-X11
CADデータダウンロード
¥51,260
¥
46,980
¥51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください