エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-40CT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25L-40CT - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)40作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(CT) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21434553MXQ25L-40CT-M9BL-X11M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,940
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21434569MXQ25L-40CT-M9BVL-X11M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする