エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ASCT
- 仕様
- 【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
- ストローク(mm)
- 10
- アジャスターオプション
- (ASCT) 前進端アジャスタ+後退端メタルストッパ
- 機能オプション
- (-) 標準
- 作動方式
- 複動
- チューブ内径(Φmm)
- 6
- リード線長さ(mm)
- (-) 0.5
- ポートねじの種類
- (-) M5×0.8
- オートスイッチ種類
- M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- 対称形
- (-) 標準形
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


















