エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZN5

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10ZN5 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(5) バッファ・軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21438358MXQ6-10ZN5(-) オートスイッチなし
35,090
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21438367MXQ6-10ZN5-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする