曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20CSAT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20CSAT - SMC
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準形
アジャスターオプション
(CSAT) 前進端メタルストッパ+後退端アジャスタ
機能オプション
(-) 標準
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21439724MXQ6-20CSAT-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21439733MXQ6-20CSAT-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする