SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZH2
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
ボディオプション
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440144
MXQ6-20ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,090
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21440153
MXQ6-20ZH2-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥
47,580
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください