SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-20ZN
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
仕様
(-X9) 食品機械用グリース仕様
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21440205
MXQ6-20ZN-X9
CADデータダウンロード
¥29,260
¥
26,980
¥29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください