SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ASFP
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(FP) バッファ付・軸方向配管形
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21442007
MXQ6-40ASFP-M9B-X11
CADデータダウンロード
¥54,780
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください