エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442567MXQ6-40Z-M9B
¥40,650
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする