エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21442646MXQ6-40ZL(-) オートスイッチなし
¥37,790
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21442655MXQ6-40ZL-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,400
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21442664MXQ6-40ZL-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥44,060
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21442673MXQ6-40ZL-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21442689MXQ6-40ZL-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥44,830
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする