SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-40ZN3
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21442698
MXQ6-40ZN3-M9BW
CADデータダウンロード
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください