エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-50ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21443845MXQ6-50ZN-M9BAL-X39(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21443854MXQ6-50ZN-M9P(-) 0.5M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
43,950
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする