エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444344MXQ6A-10ZH-M9BL-X7(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
35,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21444353MXQ6A-10ZH-M9BMS(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
30,750
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444369MXQ6A-10ZH-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444378MXQ6A-10ZH-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
33,940
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする