エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZL - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444518MXQ6A-10ZL-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444527MXQ6A-10ZL-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444536MXQ6A-10ZL-M9B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
31,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444545MXQ6A-10ZL-M9B-X11(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444554MXQ6A-10ZL-M9BL-X11(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444563MXQ6A-10ZL-M9BV(-) 0.5M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444579MXQ6A-10ZL-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21444588MXQ6A-10ZL-M9NWV(-) 0.5M9NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする