曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21445525MXQ6A-20ZN-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
¥29,480
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445534MXQ6A-20ZN-A93V(-) 0.5A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
¥30,140
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445543MXQ6A-20ZN-M9NMS(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
¥29,150
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445559MXQ6A-20ZN-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
¥33,220
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする