SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-20Z2
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21445656
MXQ6A-20Z2-M9BM
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,990
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21445665
MXQ6A-20Z2-M9NWM
CADデータダウンロード
M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
40,540
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください