エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZH2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-30ZH2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21446076MXQ6A-30ZH2-M9BL(L) 3
¥47,030
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21446085MXQ6A-30ZH2-M9BM(M) 1
¥46,700
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする