曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21447869MXQ6B-20Z-A93MA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447878MXQ6B-20Z-M9BZM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,110
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447887MXQ6B-20Z-M9NVM9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447896MXQ6B-20Z-M9NWLM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447905MXQ6B-20Z-M9PLM9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
32,560
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21447914MXQ6B-20Z-X39(-) オートスイッチなし
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする