曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZQ

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-20ZQ - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバ
ボディオプション
(B) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21448158MXQ6B-20ZQ-M9BVM(M) 1M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21448167MXQ6B-20ZQ-M9NS-X42(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする