エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ASP

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ASP - SMC
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ機能オプション(P) 軸方向配管形ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21449996MXQ6L-10ASP-A93L-X11(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
39,330
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21450005MXQ6L-10ASP-M9BLS(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21450014MXQ6L-10ASP-M9BZ-X11(Z) 5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする