エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZF3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZF3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21450994MXQ6L-10ZF3(-) オートスイッチなし
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21451003MXQ6L-10ZF3-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする