エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZH - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10作動方式複動仕様(-X2200) サイドアジャスタ仕様アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(L) 対称形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21451028MXQ6L-10ZH-M9BVL-X2200
37,790
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする