エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30AT

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30AT - SMC
チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mmアジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準ポートねじの種類(-) M5×0.8対称形(L) 対称形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21452769MXQ6L-30AT-A93L-X11A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21452778MXQ6L-30AT-M9BW-X11M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21452787MXQ6L-30AT-M9NL-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21452796MXQ6L-30AT-X11(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
37,240
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする