エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30ZD3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30ZD3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZD) 前進端ラバーストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(3) 軸方向配管ボディオプション(L) 対称形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21453356MXQ6L-30ZD3-M9N
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする