SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-30ZE3
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(L) 対称形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21453374
MXQ6L-30ZE3-M9BL
CADデータダウンロード
¥44,550
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください