曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)40作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21453977MXQ6L-40Z-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
40,650
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21453986MXQ6L-40Z-X45(-) オートスイッチなし
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする