SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-40ZL3
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(L) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21454038
MXQ6L-40ZL3-M9BV
CADデータダウンロード
¥48,020
¥
44,980
¥49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください