曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ASR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-10ASR - SMC
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(R) エンドロック付
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21455474MXQ8-10ASR-M9B-X11(-) 0.5
48,680
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21455483MXQ8-10ASR-M9BZ-X11(Z) 5
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする