SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-20Z3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21460304
MXQ8-20Z3-M9BL
CADデータダウンロード
¥39,990
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください