エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ASFR

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ASFR SMC

チューブ内径(Φmm)8 ストローク(mm)30 作動方式複動 仕様【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15 mm アジャスターオプション(AS) 前進端アジャスタ 機能オプション(FR) バッファ・エンドロック付 ポートねじの種類(-) M5×0.8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵) 対称形(-) 標準形 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21461013 MXQ8-30ASFR-X11
CADデータダウンロード
51,760
47,980
52,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする