SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZB
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21462675
MXQ8-30ZB-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
39,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21462684
MXQ8-30ZB-M9BAL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください