曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-30ZC - SMC
仕様
(-X11) アジャストボルトロング仕様(調整範囲10mmUP)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21462693MXQ8-30ZC-M9N-X11M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥42,130
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21462709MXQ8-30ZC-X11(-) オートスイッチなし
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする