エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40ZN

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-40ZN - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21464958MXQ8-40ZN-M9BLS(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
39,110
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21464967MXQ8-40ZN-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする