SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ASFR
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X12) 25 mm
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(FR) バッファ・エンドロック付
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465554
MXQ8-50ASFR-A93L-X12
CADデータダウンロード
¥61,990
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください