SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75R
ストローク(mm)
75
機能オプション
(R) エンドロック付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
リード線長さ(mm)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21469465
MXQ8-75R-M9PL
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
61,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469474
MXQ8-75R-M9PLS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
57,750
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください