曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスターオプション
(Z) アジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
リード線(m)
(L) 3
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21469483MXQ8-75Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
50,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469499MXQ8-75Z-A93LSA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
48,570
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469508MXQ8-75Z-M9NAVLM9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
55,660
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469517MXQ8-75Z-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
53,020
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする