曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75ZA

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-75ZA - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(-) 標準形
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21469526MXQ8-75ZA-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,490
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469535MXQ8-75ZA-A93ZA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469544MXQ8-75ZA-M9BAM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,230
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469553MXQ8-75ZA-M9PWM9PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
58,580
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21469569MXQ8-75ZA-X12(-) オートスイッチなし
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする