SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470235
MXQ8A-10ZE-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470244
MXQ8A-10ZE-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
36,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください