SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE1
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(1) バッファ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21470278
MXQ8A-10ZE1
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
35,090
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21470287
MXQ8A-10ZE1-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,360
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21470296
MXQ8A-10ZE1-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
41,250
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください