エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE2

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZE2 - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(2) エンドロック
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21470305MXQ8A-10ZE2-M9BVM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470314MXQ8A-10ZE2-M9NM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21470323MXQ8A-10ZE2-M9NWM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする