曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-20Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動機能オプション(-) なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21471145MXQ8A-20Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471154MXQ8A-20Z-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,200
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
21471163MXQ8A-20Z-M9BSM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471179MXQ8A-20Z-M9NWSM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
29,810
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21471188MXQ8A-20Z-X45(-) オートスイッチなし
35,530
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする