曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動機能オプション(-) なし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21472396MXQ8A-30Z-A90VA90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
32,400
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472405MXQ8A-30Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,060
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472414MXQ8A-30Z-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472423MXQ8A-30Z-A93VLA93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472439MXQ8A-30Z-M9BALM9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,120
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472448MXQ8A-30Z-M9BAVLM9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472457MXQ8A-30Z-M9BWVLM9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
37,130
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472466MXQ8A-30Z-M9PVM9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21472475MXQ8A-30Z-X45(-) オートスイッチなし
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする