エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30Z3

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-30Z3 - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動機能オプション(3) 軸方向配管内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21473665MXQ8A-30Z3-M9BWL(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
40,370
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473674MXQ8A-30Z3-M9BWLS(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21473683MXQ8A-30Z3-M9NV(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする