曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-20Z - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21478145MXQ8B-20Z-A93L-X580(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,910
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21478154MXQ8B-20Z-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478163MXQ8B-20Z-M9NVL(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478179MXQ8B-20Z-M9NVZ(Z) 5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
36,410
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478188MXQ8B-20Z-M9NW(-) 0.5M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
34,760
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21478197MXQ8B-20Z-M9NWM(M) 1M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする