SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZE3
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
機能オプション
(3) 軸方向配管
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482074
MXQ8C-20ZE3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥33,390
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21482083
MXQ8C-20ZE3-M9BM
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥39,330
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21482099
MXQ8C-20ZE3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥40,210
¥
36,980
¥40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください