SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20BSR
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(BS) 前進端アブソーバ
機能オプション
(R) エンドロック付
リード線長さ(mm)
(M) 1
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21487297
MXQ8L-20BSR-M9BM
CADデータダウンロード
¥51,980
¥
47,980
¥52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください