エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-40ASBT

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-40ASBT - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)40アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバリード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21506057MXS12L-40ASBT-A93LA93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
52,250
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21506066MXS12L-40ASBT-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21506075MXS12L-40ASBT-M9BWLM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
55,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする